Šroub do T-drážky (8.8.) kompletní, Typ: 2824110

Artiklové číslo: 375301 2824110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 28 mm
Jmenovitá délka šroubů L3 110 mm
Rozměr závitu M M24
Povrch černěné; Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375301 2824110
EAN / GTIN 4069515012058
Číslo výrobce 375301 2824110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šroub do T drážky, temperovaný, černý, třída pevnosti 8.8.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní s podložkou č. 375341

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 35341 a vysoké matice, viz č. 375386.

Poznámka:

  • Příklad odečtu – velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.