Parafuso de ranhura em T (8.8.) completo, Tipo: 2824110

N.º do artigo: 375301 2824110
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 28 mm
Rosca G M24
Comprimento L 110 mm
Comprimento da rosca b 65 mm
largura da pedra estreita a 27,7 mm
Largura da pedra e 44 mm
Altura k 18 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Identificação e classificação

Número do artigo 375301 2824110
EAN/GTIN 4069515012058
Número do fabricante 375301 2824110
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Parafuso de ranhura em T, temperado, preto, classe de resistência 8.8.

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Completo com anilha n.º 375341

Acessórios especiais:

Anilhas, ver n.º 35341 e porcas altas, ver n.º 375386.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.