Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 2824110

Número de artículo: 375301 2824110
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
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 28 mm
Anchura total e 44 mm
Altura total H 18 mm
Longitud nominal del tornillo L3 110 mm
Tamaño de rosca M M24
Longitud de rosca L1 65 mm
Con escalón sí
Anchura estrecha a 27,7 mm
Superficie Bonificado; negro
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 8.8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375301 2824110
EAN / GTIN 4069515012058
Número del fabricante 375301 2824110
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Completa, con arandela n.° 375341

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.° 35341; tuercas altas, ver n.° 375386.

Nota:

  • Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.