{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 24 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 125 mm | |
| Rozměr závitu M | M24 | |
| Se stupněm | ne | |
| Povrch | černěné; Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Norma | DIN 787 | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 375301 2424125 | |
| EAN / GTIN | 4069515012027 | |
| Číslo výrobce | 375301 2424125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |