Šroub do T-drážky (8.8.) kompletní, Typ: 2824150

Artiklové číslo: 375301 2824150
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 28 mm
Jmenovitá délka šroubů L3 150 mm
Rozměr závitu M M24
Se stupněm ne
Povrch černěné; Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375301 2824150
EAN / GTIN 4069515012065
Číslo výrobce 375301 2824150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Execuţie:

Șurub pentru canale în T, temperat, negru, clasa de rezistență 8,8.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet cu șaibă cod 375341

Accesorii opţionale:

Şaibe suport, consultaţi codul 35341 şi piuliţe înalte, consultaţi codul 375386.

Notă:

  • Model de citire − mărimea 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.