Tornillo especial para Piccolo, Rosca / Longitud: M12X35

Número de artículo: 370470 M12X35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca / Longitud Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L 35 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Longitud de rosca b 35 mm
Paso de rosca 1,75 mm
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 370470 M12X35
EAN / GTIN 4045197313119
Número del fabricante 07-735
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descripción

Idóneo para:

Piccolo n.º 370170.