Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M10

Artiklové číslo: 370065 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výkyvná dosedací plocha
Průměr vnější D 8,6 mm
Opěrná plocha rovná
Výška H 15,7 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Zatížení max. 8 kN
Závit M M10
Druh závitu Vnější závit
Rozměr klíče SW 17 mm
Materiál kyvného uložení Zušlechtěná ocel.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370065 M10
EAN / GTIN 2050001961914
Číslo výrobce K0287.110
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.
  • Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.
  • Kulička zajištěna proti protáčení.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.