Apoyo pendular ajustable plano, rosca exterior, Rosca M: M10

Número de artículo: 370065 M10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Apoyo pendular
Diámetro exterior D 8,6 mm
Superficie de apoyo plano
Altura H 15,7 mm
Longitud cabezal L1 30 mm
Capacidad de carga máx. 8 kN
Rosca M M10
Tipo de rosca Rosca exterior
Ancho de llave SW 17 mm
Material del soporte para soportes pendulares Acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 370065 M10
EAN / GTIN 2050001961914
Número del fabricante K0287.110
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.
  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.