{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Výkyvná dosedací plocha | |
| Průměr vnější D | 9,5 mm | |
| Průměr podložky D1 | 12 mm | |
| Opěrná plocha | s rýhováním | |
| Délka závitu L2 | 12 mm | |
| Délka hlavy L1 | 40 mm | |
| Zatížení max. | 16 kN | |
| Závit M | M8 | |
| Druh závitu | Vnější závit | |
| Rozměr klíče SW | 13 mm | |
| Materiál kyvného uložení | Zušlechtěná ocel. |
| Katalogové číslo | 370061 M8 | |
| EAN / GTIN | 4059245309504 | |
| Číslo výrobce | K1164.308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |