Excentrické upínače, Závit: M10

Artiklové číslo: 370052 M10
Sleva
1 076,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannexzenter
Upínací zdvih S 5,5 mm
Průměr hlavy D2 30 mm
Závit M M10
Utahovací moment šroubu max. 75 Nm
Rozměr klíče SW 8 mm
Druh produktu Stahovací upínač
Maximální krouticí moment 75 Nm
Upínací síla max. F 8 kN
Se šroubem / závitem ano
Výška celková H 20 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370052 M10
EAN / GTIN 4059245559701
Číslo výrobce K1694.10
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Výhoda:

  • Kompaktní design.
  • Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

Na boční upnutí úzkých i širokých obrobků. Obrobek se upne utažením excentrického upínače pomocí vidlicového klíče.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná.