{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spannexzenter | |
| Recorrido de apriete S | 5,5 mm | |
| Diámetro de cabezal D2 | 30 mm | |
| Rosca M | M10 | |
| Par de apriete del tornillo máx. | 75 Nm | |
| Ancho de llave SW | 8 mm | |
| Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo | |
| Par máx. | 75 Nm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 8 kN | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Altura total H | 20 mm | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370052 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245559701 | |
| Número del fabricante | K1694.10 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |