{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
Spannexzenter
|
|
| Spannweg S |
5,5 mm
|
|
| Kopfdurchmesser D2 |
30 mm
|
|
| Gewinde M |
M10
|
|
| Anzugsmoment der Schraube max. |
75 Nm
|
|
| Schlüsselweite SW |
8 mm
|
|
| Produktart |
Niederzugspanner
|
|
| Drehmoment max. |
75 Nm
|
|
| Spannkraft max. F |
8 kN
|
|
| mit Schraube / Gewinde |
ja
|
|
| Höhe gesamt H |
20 mm
|
|
| Material |
Vergütungsstahl
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 370052 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245559701 | |
| Herstellernummer | K1694.10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |