• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Klemexcenter, Schroefdraad: M10

Artikelnummer: 370052 M10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 30 mm
Lengte L 15 mm
L1 20,5 mm
Hoogte H 20 mm
Hoogte H1 10 mm
Hoogte H2 15 mm
Sleutelwijdte SW 24 mm
SW1 8 mm
Spankracht 8 kN
Hefbeweging S 5,5 mm
Maximaal aanhaalmoment 75 Nm
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370052 M10
EAN/GTIN 4059245559701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Compact design.
  • Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Het werkstuk wordt gespannen door de klemexcenter aan te draaien met een steeksleutel.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan