S0606H SWUBR-06 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Artiklové číslo: 3692777
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3692777
EAN / GTIN 7291075065725
Číslo výrobce 3692777
L-číslo L23990 75

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin dělení 6,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška stopky (H) 5,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 060101L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 5.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky