S0606H SWUBR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3692777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3692777
EAN / GTIN 7291075065725
Gyártó száma 3692777
L-szám L23990 75

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin dělení 6,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška stopky (H) 5,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 060101L leírása
  • Dmin. Távolság 6,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Szármagasság (H) 5,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek