• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

S0606H SWUBR-06 Barras de Mandrinar Miniatura con Fijación por Tornillo para Plaquitas Trigonales Pequeñas WBMT

Número de artículo: 3692777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3692777
EAN / GTIN 7291075065725
Número del fabricante 3692777
Número L L23990 75

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Altura del mango (H) 5.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WBMT 060101L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Altura del mango (H) 5.2 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles