S0606H SWUBR-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3692777
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3692777
EAN / GTIN 7291075065725
Réf. fabricant 3692777
Article hors catalogue L23990 75

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Hauteur attachement (H) 5.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 060101L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 5.2 mm

Produits adaptés

Plaquettes