• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Výšková konzole, Výška h: 60

Artiklové číslo: 363188 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška h Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozteč upínacích čepů 200 mm
Výška v 60 mm
Počet otvorů pro upínací čepy 4
Křížová rozteč 200 mm
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Číslo výrobce 363188 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvory pro upínací čepy č. 360025 18M16. Alternativní upevnění pomocí upínacích příložek nebo šroubu M12 do T-drážky. Schéma upevňovacích otvorů pro upínací systém přes nulový bod GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm).

Použití:

Možný centrální přenos vzduchu středem stolu stroje nebo 4kanálovým upínacím hrncem.

Vhodné pro:

Konzole pro automatizaci č. 363185 a č. 363186.