Konzole pro automatizaci pneumatická, Typ: XP52C

Artiklové číslo: 363186 XP52C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 176 mm
Šířka 134 mm
Výška 60 mm
Připojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Číslo výrobce 363186 XP52C
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Možné ruční nebo automatické upnutí a uvolnění. Napínání pomocí pružinového mechanismu – uvolnění stlačeným vzduchem (6 bar).

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 363000, 363300 a výšková konzola č. 363188.