• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Konzole pro automatizaci mechanická, Typ: XM52C

Artiklové číslo: 363185 XM52C
Sleva
65 255,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 197,5 mm
Šířka 134 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Číslo výrobce 363185 XM52C
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ovládání pomocí excentrické páky s válečkovým ložiskem a 2stupňového upínacího klínu. Rychlá a snadná výměna vyklopením excentrické páky.

Použití:

Pro všechny svěráky a palety s roztečí 52 mm resp. 96 mm.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 363000, 363300 a výšková konzola č. 363188.