• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kontrola nástroje XCONTROL, Typ: 1

Artiklové číslo: 359400 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xcontrol
⌀ pružně uložené dotykové plochy 29 mm
Délka 71,5 mm
Šířka 53 mm
Výška 105 mm
Minimální ⌀ otvoru 0,3 mm
Přesnost měření délky ±0,01 mm
Přesnost opakování měření délky ±0,005 mm
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Číslo výrobce 359400 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

XCONTROL - hmatové nástrojový měřicí dotyk pro monitorování zlomení nástroje a měření délky nástroje. (Přesnost měření +/- 0,01 mm a opakovatelnost +/- 0,005 mm.
  • Vhodné pouze pro řízení Siemens a Heidenhain.
  • Stroj potřebuje funkční USB port na ovládacím panelu.
  • Lze použít pouze v kombinaci s XCONNECT č. 359455 1.
  • Prachotěsný a vodotěsný = IP 67.
  • Rychlé uvedení do provozu bez úpravy hardwaru nebo nasazení servisních techniků.
  • Není nutný žádný zásah do operačního systému obráběcího stroje!
  • Vrtáky od ⌀ 0,3 mm lze měřit nebo kontrolovat.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro kontrolu zlomení nástrojev automatizovaném režimu obráběcíhostroje.
Pro měření délky nástrojů a automatický přenos dat do obráběcího stroje.
Automatický přenos naměřených hodnot do řízení stroje pomocí GARANT Xconnect č. 359455 1.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2.

Zvláštní příslušenství:

Přenosový modul XCONNECT č. 359455 1, upínka č. 363081 80.

Poznámka:

Produkt se trvale instaluje na jeden stroj. Produkt lze použit na jiném stroji pouze po nastavení na tento další stroj.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.