{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti | 50 mm | |
| Výška čelistí | 24 mm | |
| Délka čelisti | 40 mm | |
| Pro šířku svěráku | 50 mm | |
| Upínací plocha | rýhované | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ne | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Upínací síla max. | 14 kN | |
| Druh produktu | Nespecifikované upínací čelisti | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Hmotnost | 0,22 kg |
| Katalogové číslo | 363019 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406388478 | |
| Číslo výrobce | 363019 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |