Razicí stanice XGRIPP, Maximální razicí šířka: 230mm

Artiklové číslo: 362929 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Maximální razicí šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální šířka ražení 230 mm
Maximální razicí síla 180 kN
Zdvih 4 mm
Délka 890 mm
Šířka 150 mm
Výška 409 mm
Hmotnost 78 kg
Druh produktu Razicí stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Číslo výrobce 362929 230
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technika ražení známá také jako předlisování, je technologie, při které je upnutý obrobek opatřen definovaným obrysem mimo obráběcí stroj, než se s tvarovým kontaktem upne do svěráku. Předlisováním lze procesně spolehlivě zvládnout zejména takové způsoby upínání, které vyžadují vysoké přídržné síly a kde existuje riziko deformací na obrobku. Technika ražení je ideálním řešením, zejména pro 5osé obrábění, kde je třeba dosáhnout optimální přístupnosti.
  • Možnost ražby materiálů do 45 HRC (pevnost v tahu 1 450 N/mm2).
  • Maximální razicí síla 180 kN (18 t), lineární křivka razicí síly.
  • Nastavení pneumatického razicího tlaku mezi 0,5 a 6,5 bar.
  • Rychlé přestavení v rastru 30 mm.
  • Jemné nastavení pomocí šroubu s rýhovanou hlavou.
  • Všechno namontováno na jedné základní desce – shoda CE, použitelné jako jedna bezpečná a kompaktní jednotka.
  • Ovládací tlačítko přímo na razicí stanici, mimo stanici proto nejsou k dispozici žádné pneumatické hadice.

Výhoda:

Tvarové upnutí v Gripp čelisti i při malé upínací síle

Použití:

K předlisování velmi tvrdých nebo nestabilních dílů.

Rozsah dodávky:

Základní deska, zesilovač tlaku, razicí stanice, ochranný kotouč, razicí čelisti, doraz obrobku, dosedací lišta.

Zvláštní příslušenství:

Středové značení č. 362934 vel. 1, sada zkušebních kamenů pro opotřebení razicích čelistí č. 362936 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Razicí stanice pro ražení kubické, kovové suroviny s tvrdostí do 45 HRC.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Bez ražení plastů.
  • Bez ražení nekovových materiálů.
  • Bez ražení materiálů s podílem hořčíku vetším než 80 %.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Bez ražení materiálů s tvrdostí vyšší než 45 HRC.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.