Sada zkušebních kamenů pro opotřebení razicích čelistí XGRIPP, Typ: 1

Artiklové číslo: 362936 1
Sleva
2 576,00 CZK
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Razicí stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362936 1
EAN / GTIN 4062406396954
Číslo výrobce 362936 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro kontrolu opotřebení razicích čelistí č. 362931.

Vhodné pro:

Razicí stanice XGRIPP č. 362929 vel. 230.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku