Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Otočná deska, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362015 125

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 264 mm
Hloubka 240 mm
Tloušťka 28 mm
Druh produktu Točna
Hmotnost 10,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Číslo výrobce 362015 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Otočná deska s podélnými drážkami pro přesné a rychlé vyrovnání upínače.
  • 360 dílků (4×90°) dobře čitelných na stupnici otočné desky. Pomocí upínacích drážek možnost snadného upínání na stole stroje.

Vhodné pro:

Vysokotlaký svěrák č. 362010.