Předsazovací čelist Gripp 3/5 pro měkké materiály, Pro typ: 63

Artiklové číslo: 361150 63
Sleva
2 479,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 63 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551
Číslo výrobce 361150 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3 mm

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čelisti vel. 361295361296.