Nástavbová čelist pro středovou čelist, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361135 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 40 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 80 mm
Délka l1 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Číslo výrobce 361135 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K upnutí nástavbových čelistí č. 361140361151.

Vhodné pro:

5osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.
č. 361111.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.
Včetně krycího plechu.