Nástavbová čelist výkyvná, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361127 100
Sleva
15 402,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 40 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 60 mm
Délka l1 12 mm
Úhel kyvu 15 stupeň
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Číslo výrobce 361127 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem, kalené a broušené.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Sada 5-osého upínače č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Doporučeno k montáži na fixní upínací modul.
Vhodná protilehlá čelist č. 361125.