• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

NC vysokotlaký svěrák, Typ: 125

Artiklové číslo: 360565 125
Sleva
43 175,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HOLEX NC
Typ 125ST
Upínací síla do maximálně 40 kN
Maximální rozsah upnutí 230 mm
Hmotnost 30 kg
Celková délka L 441 mm
Délka základního tělesa a 398,5 mm
Šířka základního tělesa 126 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 182 mm
Výška základního tělesa C −0,02 95 mm
Celková výška F 134,5 mm
Rozsah upnutí d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Podélná drážka l H8 20 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství HOLEX NC
Počet závitů pro doraz obrobku 2
‌Otvor klíče OK 14 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Číslo výrobce 360565 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Malé konstrukční velikosti – Optimální poměr oblasti upínání k celkové délce.
Plynulé nastavení – 100 % upínací sílu v úhlu 360°.
Obzvláště strmé základní těleso z GJS-60, broušená horní a spodní strana.
Přesnost párování 0,02 mm.
  • Oboustranný závit (M8) pro upevnění dorazu obrobku.
  • Posilovač málo podléhající opotřebení
  • Přesné vyrovnávací drážky.
  • Boční výstupní otvor pro odvod třísek a chladicí kapaliny.
  • Vysokotlaké vřeteno s nízkou údržbou - konstantní tlak díky mechanickému zesilovači odolnému proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Zcela zakryté, bezúdržbové, nitridované vřeteno.
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám.
  • Minimální námaha při čištění.

Použití:

Použitelné horizontálně. Mnohostranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× stupňovitá čelist a 1× ruční klika.

Zvláštní příslušenství:

Upínka č. 360579.
Vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530.
Běžně vyráběné čelisti, např. č. 361400361660, č. 361295361298.
Doraz obrobku a klika, č. 360555 a 360800.
Rychlovýměnný systém čelistí č. 361293 125 a 361294 125.

Poznámka:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky.

Warning:

Stanovené použití
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Svěrák používejte jen s vlastním vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Neprovozujte mimo provozní parametry.
  • Neupínejte s poháněnými nástroji s nedefinovaným momentem.
  • Neprovozujte bez adekvátního dozoru.