S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE vyvrtávací lišty pro negativní 80° destičky v kosočtvercovém, trojúhelníkovém a čtvercovém provedení.

Artiklové číslo: 3602040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3602040
EAN / GTIN 7291075185386
Číslo výrobce 3602040
L-číslo L23990 291

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin oddělování 36 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 17 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin oddělování 36 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) -6 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -12 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 45 mm
  • Výška stopky (H) 23 mm