PSSNR 16CA-12 Kazety s úhlem nastavení 45° pro čelní a podélné soustružení s negativními čtvercovými destičkami.

Artiklové číslo: 3602053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3602053
EAN / GTIN 7291075174991
Číslo výrobce 3602053
L-číslo L23990 740

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 53 mm, délka hlavy (LH) 29 mm, celková délka (OAL) 61,24 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 53 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1204
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 55 mm
  • Celková délka (OAL) 61.24 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm