Upínací čep ZeroClamp, Typ: 18M12

Artiklové číslo: 360066 18M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ZeroClamp
Středicí ⌀ D 18 mm
Tolerance vnějšího ⌀ K6
Závit M1 vnější M12
Závit M2 vnější M12
Vhodné pro ⌀ hrnce 120 mm
Druh produktu Upínací čepy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Číslo výrobce 360066 18M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

K upevnění pružného upínače na upínací systém s nulovým bodem ZeroClamp.

Vhodné pro:

Pružný upínač č. 360060 a 360064.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny