Čisticí vrtule, ⌀ křídla: 160mm

Artiklové číslo: 358950 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
496 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ křídla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Rozsah otáček 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Druh produktu Čisticí vrtule

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Číslo výrobce 358950 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Robustní konstrukce.
  • Otevírání a zavírání křídel otáčkami vřetena.
  • Označené konce křídel, pro optimální viditelnost.
  • Pro uchycení v libovolných systémech držáků nástroje s vnitřním chlazením.
Nastartujte stroj při otáčkách 2 000 ot./min a pomalu zvyšte na otáčky 6 000 ot./min – 12 000 ot./min.

Výhoda:

  • Účinné čištění upínacích přípravků, obrobků a stolů strojů.
  • Odstranění usazenin třísek a vyfouknutí vodních kapes.
  • Perfektní doplněk pro automatizované pracovní procesy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čisticí vrtule č. 358951 1K a 4K.