Přednastavovací přístroj, Typ: VGBASIC

Artiklové číslo: 355010 VGBASIC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upnutí SK 50
Brzdy rychloposuvu pneumatické
Měření zpracování obrazu 10palcová dotyková obrazovka
Řízení měření PC měřicí elektronika
Přesnost měření 0,01 mm
Rozsah měření X 400 mm
Rozsah měření Z 400 mm
Šířka základny 580 mm
Celková šířka 975 mm
Hloubka 260 mm
Výška 710 mm
Hmotnost 40 kg
Zatížení vřetena 50 kg
Připojení 100-230 V / 50-60 Hz
Zdroj energie síťový provoz
Série VG Basic
Druh produktu přednastavovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Číslo výrobce 355010 VGBASIC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • 10 palcová dotyková obrazovka s operačním systémem Windows 10.
  • Mimořádný důraz je kladen na intuitivní a snadnou obsluhu.
  • Jemné nastavení obou os (X/Z).
  • Přesný SK 50 kužel jehlového ložiska.
  • Připojení stlačeného vzduchu min. 5 bar.
  • Digitální kamera se 17násobným zvětšením.
  • Obvodové nebo čelní házení vřetena max. 5 µm.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na strojích resp. obráběcích centrech.

Rozsah dodávky:

SK 50 kužel jehlového ložiska, měřicí software ve všech významných cizích jazycích a 3 metry spirálové hadice na stlačený vzduch včetně 1/4 palcové spojkové zástrčky.

Zvláštní příslušenství: