Redukce SK50 / SK, Základní upínač SK / redukce SK: 50/30

Artiklové číslo: 354771 50/30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Základní upínač SK / redukce SK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upínač strmých kuželů 50 mm
Omezená velikost upínání 30 mm
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Číslo výrobce 354771 50/30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Další adaptéry SK50 na poptávku:
  • VX3 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – artiklové číslo EWS: 19.SK50V5
Vhodné také pro upínače BT30.