GD-DHL 21.00-1000-U05 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi utvařeči třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481036
EAN / GTIN 7291075614756
Číslo výrobce 3481036

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 1003,2 mm, užitná délka (LU) 902,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 31,75 mm
  • Průměr řezu (DC): 21 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 10 .
  • Celková délka (OAL): 1003,2 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 902,2 mm