• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 21.00-1000-U05 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3481036
EAN / GTIN 7291075614756
Herstellernummer 3481036

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 1003.2 mm, Nutzlänge (LU) 902.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 31.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 21 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 10 .
  • Gesamtlänge (OAL): 1003.2 mm
  • Schaftlänge (LS): 70 mm
  • Nutzlänge (LU): 902.2 mm