GD-DHL 21.00-1000-U05 Forets pour têtes de forage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481036
EAN / GTIN 7291075614756
Réf. fabricant 3481036

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 1003.2 mm, Longueur utile (LU) 902.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 31.75 mm
  • Diamètre coupant (DC): 21 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 10 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1003.2 mm
  • Longueur attachement (LS): 70 mm
  • Longueur utile (LU): 902.2 mm