• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GD-DHL 21.00-1000-U05 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3481036
EAN/GTIN 7291075614756
Nummer fabrikant 3481036

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 1003,2 mm, bruikbare lengte (LU) 902,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 31,75 mm
  • Snijdiameter (DC): 21 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 10 .
  • Totale lengte (OAL): 1003,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 902,2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan