Elektrický momentový klíč E-torc P SE

Artiklové číslo: 3479730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Bezdrátové nabíjení ano
Označení výrobce E-torc P
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 10
Maximální krouticí moment, Nm 100
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Měrná jednotka přesnosti úhlu natočení Procento; Procento
Měření přesnosti úhlu otáčení 1 %; 1 %
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ano
Rozhraní USB
Velikost displeje 2 palec
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí funkce Krouticí moment; úhel otáčení
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 1 %
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 1 %
Zkušební protokol výrobce ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3479730
EAN / GTIN 4010886981207
Číslo výrobce 3479730
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Elektronický točivý moment & úhlový klíč pro použití ve výrobních / montážních aplikacích. Umožňuje správný a bezpečný/ovladatelný (montážní) proces šroubování a sledovatelnost/ověření šroubovacích spojů vyžadujících dokumentaci. Řízené utahování šroubů v rozsahu 10 - 100 Nm Díky extrémní přesnosti - přesnosti měření +/- 1% (točivý moment & úhel otáčení) - jsou splněny i ty nejvyšší průmyslové požadavky. Kromě točivý moment/úhlu natočení je k dispozici zobrazení plovoucí hodnoty (stopa), měření špičkové hodnoty (vrchol) a možnost vyvolání předvoleb a sekvenčních diagramů. Do velké interní paměti lze zaznamenat až 9 999 naměřených dat a křivek. Data mohou být přenášena bezdrátově přes WLAN, Zigbee (volitelně) nebo USB kabel. Obousměrná komunikace umožňuje bezdrátový přenos pracovních plánů na klíč a přenos naměřených dat. Pracovní plány lze spustit pomocí nabídky nebo integrovaného 2D skeneru. Ve výchozím nastavení lze E-torc P připojit ke stávajícím systémům řízení výroby (MES) prostřednictvím otevřeného protokolu. Stabilní pozorovací úhel a 2″ IPS displej s vysokým kontrastem umožňují vynikající čitelnost i v jasném pracovním prostředí. 360° viditelný LED kroužek umožňuje řízení procesu montáže i v obtížných podmínkách (např. při práci nad hlavou). Signalizace je vizuální (displej, LED kroužek), haptická (vibrace) a akustická (tón signálu). Lehký a praktický design a boční tlačítko pro potvrzení umožňují ergonomickou a bezúnavovou práci. Výkonný lithium-iontový akumulátorový článek umožňuje dlouhý doba běhu a životnost (bez paměťového efektu). Induktivní nabíjecí stanice (volitelně k dispozici) umožňuje bezdrátové nabíjení a zajišťuje bezpečné uložení na stěně i mimo ni. Výrobce je dodáván s certifikátem o tovární kalibraci podle normy GEDORE GTTWN001, který je sledovatelný podle národních norem. Kalibrace úhlu založená na VDI/VDE 2648-2. Kalibrace dle DKD-R 3-7 třídy 1 včetně kalibračního certifikátu se symbolem akreditace (volitelně). Pro vkládání nástrojů lze naprogramovat různé rozměry závitů. Software PC pro bezplatné vyhodnocení je součástí rozsah dodávky

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 473 mm
  • Celková šířka: 57 mm
  • Celková výška: 47 mm
  • Čistá hmotnost: 1,35kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ano
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • Seznam dílů (text): Software, kabel USB-C, Li-Ion akumulátor, napájecí adaptér, 7412-00 Nástavec s přepínáním 9x12
  • Provedení: chromovaná trubka pouzdra
  • Celková délka: 18,62 palec
  • Čtyřhran pohonu: 1/2 palce
  • Čtyřhran pohonu: 12,5 mm
  • Oblast použití:
    • Montáž
    • sériová výroba
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba a opravy
    • Analýza šroubového spoje
  • Točivý moment (max.): 100 Nm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkový držák
  • Točivý moment (min.): 10 Nm
  • Přesnost +/-: +/- 1 procent
  • Směr utahování: Vlevo a vpravo
  • Rozsah točivého momentu (min./max.): 10 Nm
  • Točivý moment (max.): 73,8 lbf·ft
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ± 1 % tolerance od odečtené hodnoty, ± 1 číslice
  • Rozhraní:
    • Wi-Fi (2,4/5,0 GHz)
    • Zigbee (volitelně)
    • USB
  • Měření přesnosti úhlu otáčení: ±1 %, min. ±1° na 360° při min. 4°/s.
  • Zdroj napájení: Akumulátor
  • Chemické vlastnosti: Li-Ion
  • Typ baterie: 18650
  • grafický displej: Ano
  • vyhodnocovací software: Ano
  • Pohon, obdélníkový: 9 x 12
  • Točivý moment (min.): 7,4 lbf·ft
  • Rozsah točivého momentu (min./max.): 7,4 lbf·ft
  • Celková šířka: 2,24 palec
  • Celková výška: 1,85 palec
  • Typ akumulátoru: Lithium-iontové (Li-Ion)
  • Paměť: 9 999 naměřených hodnot