{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Trådløs opladning | ja | |
| Producentbetegnelse | E-torc P | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 10 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 100 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Måleenhed, rotationsvinkelnøjagtighed | procent; procent | |
| Målenøjagtighed, drejevinkel | 1 %; 1 % | |
| Drejningsmomentenheder | Nm | |
| Data, kan logges | ja | |
| Grænseflade | USB | |
| Displaystørrelse | 2 tommer | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk; optisk | |
| Feedback | akustisk; udløsning; visning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Målefunktioner | moment; drejningsvinkel | |
| Display | digital | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 1 % | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 1 % | |
| Producentens testrapport | ja |
| Artikelnummer | 3479730 | |
| EAN/GTIN | 4010886981207 | |
| Producentnummer | 3479730 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |