E-torc P SE 9x12 10-100 Nm

Réf.: 3479730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Chargement sans fil oui
Référence fabricant E-torc P
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 10
Couple max., Nm 100
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Unité de mesure précision de l’angle de rotation pourcentage; pourcentage
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 %; 1 %
Unité de couple Nm
Possibilité de journalisation des données oui
Interface USB
Taille de l’affichage 2 pouce
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens horaire 1 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 1 %
Déclaration de conformité fabricant oui

Identification et classification

Référence article 3479730
EAN / GTIN 4010886981207
Réf. fabricant 3479730
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé couple de rotation électronique et clé angulaire pour une utilisation dans les applications de production/assemblage. Permet un processus de vissage (d’assemblage) correct et sûr/contrôlable et la traçabilité/vérification des connexions de vissage nécessitant une documentation. Serrage contrôlé des vis dans la plage de 10 - 100 N·M. Grâce à une précision extrême - précision de mesure +/- 1% (couple de rotation et angle de rotation) - même les exigences industrielles les plus élevées sont respectées. En plus de couple de rotation/angle de rotation, il existe un affichage de valeur flottante (piste), une mesure de valeur de crête (crête) et la possibilité d’appeler des préréglages et des diagrammes de séquence. Jusqu’à 9 999 données de mesure et formes d’onde peuvent être enregistrées dans la grande mémoire interne. Les données peuvent être transmises sans fil via WLAN, Zigbee (en option) ou câble USB. La communication bidirectionnelle permet le transfert sans fil des plans de travail à la clé ainsi que le transfert des données de mesure. Les plans de travail peuvent être lancés via le menu ou via le scanner 2D intégré. Par défaut, le E-torc P peut être connecté à des systèmes de gestion de production (mes) existants via un protocole ouvert. Un angle de vision stable et un écran IPS de 2 pouces à contraste élevé permettent une excellente lisibilité même dans des environnements de travail lumineux. La bague LED visible à 360° permet de contrôler le processus d’assemblage même dans des conditions difficiles (par exemple, travail en hauteur). La signalisation est visuelle (affichage, anneau LED), haptique (vibration) et acoustique (tonalité du signal). La conception légère et pratique et le bouton de confirmation latéral permettent un travail ergonomique et sans fatigue. Un puissant batterie lithium-ion permet un autonomie et une durée de vie longues (pas d’effet mémoire). Le station de recharge inductif (disponible en option) permet la charge sans fil et assure un stockage sûr sur le mur et en dehors. Fourni en usine avec un certificat d’étalonnage d’usine conforme à la norme GEDORE GTTWN001, traçable aux normes nationales. Étalonnage de l’angle basé sur VDI/VDE 2648-2. Etalonnage conforme à la norme DKD-R 3-7 classe 1, certificat d’étalonnage avec symbole d’accréditation (facultatif). Différentes dimensions de taraudage peuvent être programmées pour les outils d’insertion. Le logiciel PC d’évaluation gratuit est inclus dans le équipement standard

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 473 mm
  • Largeur totale: 57 mm
  • hauteur totale: 47 mm
  • Poids net: 1,35kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Oui
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Nomenclature (texte): Logiciel, câble USB-C, batterie Li-Ion, bloc d’alimentation, 7412-00 Clé à cliquet interchangeable 9x12
  • Exécution: Tube chromé
  • Longueur totale: 18,62 pouce
  • Carré d’entraînement: 1/2 pouce
  • Carré d’entraînement: 12,5 mm
  • Domaine d’utilisation:
    • Montage
    • assemblage en série
    • Ordre
    • Contrôle qualité
    • Entretien et maintenance
    • Analyse des cas de vissage
  • Couple (max.): 100 Nm
  • Type d’entraînement/entraînement: Support rectangulaire
  • Couple (min.): 10 Nm
  • Précision +/-: +/- 1 %
  • Sens de serrage: À gauche et à droite
  • Plage de couple (min./max.): 10 Nm
  • Couple (max.): 73,8 lbf·ft
  • Précision de mesure du couple: Tolérance de ± 1 % par rapport à la valeur relevée, ± 1 chiffre
  • Interface:
    • Wi-Fi (2,4/5,0 GHz)
    • Zigbee (en option)
    • USB
  • Précision de mesure de l’angle de rotation: ±1 %, min. ±1° sur 360° à min. 4°/sec.
  • source d’énergie: batterie
  • Propriétés chimiques: Li-Ion
  • Type de batterie: 18650
  • écran graphique: Oui
  • logiciel d’analyse: Oui
  • Support d’entraînement, rectangulaire: 9 × 12
  • Couple (min.): 7,4 lbf·ft
  • Plage de couple (min./max.): 7,4 lbf·ft
  • Largeur totale: 2,24 pouce
  • hauteur totale: 1,85 pouce
  • Type de batterie: Lithium-ion (Li-Ion)
  • Mémoire: 9 999 valeurs mesurées