E-torc P SE 9x12 10-100 Nm

Número de artículo: 3479730
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Carga inalámbrica
Denominación del fabricante E-torc P
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 10
Par máx., Nm 100
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Unidad de medida precisión del ángulo de giro Porcentaje; Porcentaje
Precisión de medición ángulo de giro 1 %; 1 %
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables
Interfaz USB
Tamaño de la pantalla 2 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Funciones de medición Par de giro; ángulo de giro
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido horario 1 %
Precisión del par de giro en sentido antihorario 1 %
Certificado de prueba del fabricante

Identificación y clasificación

Número de artículo 3479730
EAN / GTIN 4010886981207
Número del fabricante 3479730
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave par de giro y ángulo electrónica para uso en aplicaciones de producción / ensamblaje. Permite un proceso de atornillado (montaje) adecuado y seguro/controlable y trazabilidad/verificación de las conexiones atornilladas que requieren documentación. Atornillado controlado en el rango de 10 - 100 N·m. Debido a la extrema precisión - precisión de medición +/- 1% (par de giro y ángulo de rotación) - incluso se cumplen los requisitos industriales más altos. Además del ángulo de par de giro/rotación, hay una visualización de valor flotante (pista), medición de valor máximo (pico) y la opción de llamar a presets y diagramas de secuencia. Se pueden registrar hasta 9.999 datos de medición y formas de onda en la gran memoria interna. Los datos se pueden transmitir de forma inalámbrica a través de WLAN, Zigbee (opcional) o cable USB. La comunicación bidireccional permite la transferencia inalámbrica de los planes de trabajo a la clave, así como la transferencia de datos de medición. Los planes de trabajo se pueden iniciar a través del menú o a través del escáner 2D integrado. Por defecto, el E-torc P se puede conectar a los sistemas de gestión de producción (MES) existentes a través de un protocolo abierto. Un ángulo de visión estable y una pantalla IPS de 2″ de alto contraste permiten una excelente legibilidad incluso en entornos de trabajo brillantes. El anillo led visible de 360° permite controlar el proceso de ensamblaje incluso en condiciones difíciles (por ejemplo, trabajo por encima). La señalización es visual (pantalla, anillo led), háptica (vibración) y acústica (tono de señal). El diseño ligero y práctico y el botón de confirmación lateral permiten un trabajo ergonómico y sin fatiga. Un batería de iones de litio de alto rendimiento permite un largo tiempo de ejecución y vida útil (sin efecto de memoria). El estación de carga inductivo (opcionalmente disponible) permite la carga inalámbrica y garantiza un almacenamiento seguro tanto dentro como fuera de la pared. Suministrado en fábrica con un certificado de calibración de fábrica según la norma GEDORE GTTWN001, trazable según las normas nacionales. Calibración de ángulo basada en VDI/VDE 2648-2. Calibración según DKD-R 3-7 clase 1 incluyendo certificado de calibración con símbolo de acreditación (opcional). Se pueden programar diferentes dimensiones de roscado para herramientas de inserción. El software de evaluación gratuito para PC está incluido en el suministro estándar

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 473 mm
  • Anchura total: 57 mm
  • Altura total: 47 mm
  • Peso neto: 1,35 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: Sí
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Lista de piezas (texto): Software, cable USB-C, batería de iones de litio, fuente de alimentación, 7412-00 Llave de carraca enchufable 9x12
  • Ejecución: tubo de carcasa cromado
  • Longitud total: 18,62 in
  • Rectángulo impulsor: 1/2 pulgada
  • Rectángulo impulsor: 12,5 mm
  • Intervalo de empleo:
    • Montaje
    • montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y conservación
    • Análisis de casos de atornillado
  • Par (máx.): 100 Nm
  • Tipo de accionamiento/accionamiento: Soporte rectangular
  • Par (mín.): 10 Nm
  • Precisión +/-: +/- 1 por ciento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Rango de par (mín./máx.): 10 Nm
  • Par (máx.): 73,8 lbf·ft
  • Precisión de medición par de giro: Tolerancia de ± 1 % del valor leído, ± 1 dígito
  • Interfaz:
    • WLAN (2,4/5,0 GHz)
    • Zigbee (opcional)
    • USB
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1 %, mín. ±1° a 360° con mín. 4°/seg.
  • Fuente de energía: Batería
  • Propiedades químicas: Iones de litio
  • Tipo de batería: 18650
  • pantalla gráfica: Sí
  • software de evaluación: Sí
  • Soporte de accionamiento, rectangular: 9 x 12
  • Par (mín.): 7,4 lbf·ft
  • Rango de par (mín./máx.): 7,4 lbf·ft
  • Anchura total: 2,24 in
  • Altura total: 1,85 in
  • Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
  • Memoria: 9.999 valores de medición