Tyrolit ONE řezací kotouč rovný 115x1x22,23 mm A60 ocel/nerez

Artiklové číslo: 34689593
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada ONE
Označení výrobce Tyrolit ONE Trennscheibe
Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Obvodová rychlost max. 80 000 m/s
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Specifikace A 30/46/60 Q- BFO
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34689593
EAN / GTIN 9009013079479
Číslo výrobce 34689593
L-číslo L50140 104894
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • ONE

Popis:

  • Univerzálně použitelný řezací kotouč pro obrábění oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: A 60 Q- BFO
  • Rozměry: D x T x H = 115 x 1,0 x 22,23

Výhoda:

  • Známá kvalita Tyrolit za základní cenu.
  • Bezkonkurenční poměr ceny a výkonu
  • Ideální pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Použití:

  • 1,0 až 1,9 mm pro rychlé řezání a nízkou tvorbu otřepů
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a stabilitu

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Ze stejné série "ONE" Zobrazit všechny