{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | ONE | |
| Oznaka proizvajalca | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | ravno | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Obodna hitrost maks. | 80.000 m/s | |
| Brusna podlaga | Optična vlakna | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Specifikacija | A 30/46/60 Q- BFO | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 34689593 | |
| EAN/GTIN | 9009013079479 | |
| Številka proizvajalca | 34689593 | |
| L-število | L50140 104894 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |