Sada kleští 3 dílná

Artiklové číslo: 3462781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Izolované; Protiskluzové
Obsah sada
Druh produktu Kombinované kleště
Rukojeť k dispozici ano
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 315 mm
Hmotnost celkem 880 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3462781
EAN / GTIN 4010886975893
Číslo výrobce 3462781
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Praktické nastavení v ekologicky šetrném kartonovém obalu
  • Verze TC = pochromovaná, s modro-máčenými kryty rukojetí

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,88 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Certifikát VDE: Ne