Jeu de pinces 3 pcs

Réf.: 3462781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Nombre d’outils 3 pc.
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution du manche poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Caractéristiques poignée avec isolation; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince universelle
Poignée disponible oui
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 315 mm
Poids total 880 g

Identification et classification

Référence article 3462781
EAN / GTIN 4010886975893
Réf. fabricant 3462781
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • Composition pratique du kit dans un emballage en carton respectueux de l'environnement
  • Exécution TC = chromée, avec gaines de poignée trempées en bleu

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Poids net [kg]: 0,88 kg
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Certifié VDE: Non