• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3-teilig

Artikel-Nr.: 3462781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Karton
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul spitz
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Ausführung Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Eigenschaften Griff ergonomsich; rutschhemmend; tauchisoliert
Inhalt Set
Produktart Kombizange
Griff vorhanden ja
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt 315 mm
Gewicht gesamt 880 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3462781
EAN / GTIN 4010886975893
Herstellernummer 3462781
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,88 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein