Juego de alicates 3 piezas

Número de artículo: 3462781
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Cartón
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Cantidad de herramientas 3 ud.
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Aislamiento por inmersión; Antideslizante; Ergonomía
Contenido juego
Tipo de producto Alicates universales
Mango presente
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 315 mm
Peso total 880 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 3462781
EAN / GTIN 4010886975893
Número del fabricante 3462781
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • Práctica compilación de juegos en embalaje de cartón respetuoso con el medio ambiente
  • Acabado TC = cromado, con asas bañadas en azul

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Peso neto [kg]: 0,88 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Certificado VDE: No