Pjovimo disko laikiklis 50 mm

Prekės Nr.: 345510 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 50 mm
A 78 mm
Ilgis L 136 mm
⌀ d2 13 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345510 50
EAN / GTIN 4045197698773

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, išorinis ir vidinis ⌀ nušlifuotas, kotas pagal DIN 1835 B. Radialinis mušimas - 0,01 mm. Tvirtinimas Weldon įspraustine, kurios ⌀ (d3) 20 arba 25 mm.

Paskirtis:

Pjovimo diskų Nr. 175000179820, kurių ⌀ (d1 ) 20−100 mm, o storis 0,2−6 mm, tvirtinimui.

Tiekiama:

Laikiklis, užveržimo varžtas ir poveržlė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį